貝印
お玉
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)
285×85×60
色
レッド
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948487
DE5826
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください