山崎実業
段々計量カップ
段差メモリで上から一目で簡単計量。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質
本体:AS樹脂
食器洗浄機
可
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948785
2697
200
約12.5×8.5×8.7
約50
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19948794
2698
500
約14.5×11×12
約80
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください