山崎実業
棚付き伸縮排気口カバー プレート
(1件のレビュー)
スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口の上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約970
耐荷重(kg)
約3
対応
幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.5cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5~82×8×7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949485
3504
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください