山崎実業
かさたて スリムメッシュ
こんなお得な商品も!
傘立 スチールメッシュ
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(27)
シンプルでクールなメッシュのスリムかさたて。 様々なシーンに合わせやすい、シンプルなデザイン!
メッシュ素材なので、通気性が良く、収納物が一目で分かるようになっています。玄関の
角に収まるコンパクト設計!
材質
本体・受皿:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×12×42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949668
7858
ホワイト
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
19949677
7859
シルバー
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください