Max Factory
2サイクルエンジンオイル
ケムリの少ないFCグレードの分離・混合両用2サイクルオイル(緑色)
JASO規格
FC
ベースオイル
部分合成油
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(4L×6缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JASO規格
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19954053
-
FC
部分合成油
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください