Max Factory
ハイポイドギヤ
農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
GL-4
SAE
85W-90
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(4L×6缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19954087
-
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください