曜日別特売

エンジンオイル SL パウチ

エンジンオイル SL パウチ - Max Factory
(25件のレビュー)

廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利

SAE10W-30APISLベースオイル部分合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954114-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: オイル交換

18万km走行したので、オイルがよく減るので追加するため購入。

対象商品 : 19954114
2025-09-06
用途: 配送での仕事
ウチダ貨物運輸・通信業

値段の割に、パック方式なのでオイルを入れやすいです。

2025-03-18
用途: 早速使用してみました

早い対応有難うございました
早速汎用エンジンに使用してみました 給油し難い給油口でしたが使い勝手が良く作業時間が短縮できました。

1が参考にしています
2024-10-15
用途: 林道走行の非常用
サービス業

仕事柄四駆で林道を走る事が多く非常用として持ち歩いています。コンパクトで形状がフレキシブルな入れ物なので非常に助かります。

対象商品 : 19954114
2024-08-02
用途: オイル継ぎ足し用に

走行距離が伸びて3000キロ走ると1L減るので継ぎ足し用に。パウチで邪魔にならず車載しています。

2024-09-15
用途: 車両メンテナンス
原田機械設計製造業

容量が使いやすく、容器も初めてでしたが、いい感じです。

対象商品 : 19954114
2023-09-11
用途: 4L缶で足りない分の補充で
株式会社ケイジーサウンドプロダクション

自分の車は、オイル交換時4.6Lなのでこういうのが助かります。100%化学合成油ではないけど、SL規格なので大丈夫かな。注ぎやすいのもGOOD!

1が参考にしています
2023-08-18
用途: オイルの継ぎ足しに使用
運輸・通信業

オイルが減るのでオイル交換までの繋ぎで使ってます。
仕事中にランプが付く事もあるので、手軽に継ぎ足し出来るので、リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする