2サイクルエンジンオイル パウチ

2サイクルエンジンオイル パウチ - Max Factory
(1件のレビュー)

廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。混合・分離給油両方に使用可能

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954123-鉱物油FC
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19954123
2023-09-27
用途: 農機具
運輸・通信業

農機具に使って居ます。オイルのグレートもさる事ながら、注ぎやすいし、入れ物の処分も凄く簡単です。また使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする