折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。



80ノアにバイク積み込みように購入。剛性が心配でしたが原二程度なら全然大丈夫でした。付属のベルトは強度が心配でしたので別のものを使用。買って損はないと思います。
想像以上に積みやすく大大大満足しています。モノタローの商品力に脱帽。。。まだまだ欲しいものがあるのでパトロールが大変です…
軽バンに原付二種バイクを積み下ろしするために購入しました。折りたたみラダーをこの値段で購入できたのはありがたいです。
軽四バンに原付二種バイクを積み下ろしするために購入。この値段で折りたたみ式のラダーを購入できてありがたい。
軽くて、必要十分な強度があります。但し、少しバリが残っていたので自分でヤスリを掛けてバリ取りしました。また路面に設置する面もアルミのままだったので、念の為にゴムシートをボンド付けしてグリップ力を上げて効果も相まって安定性が素晴らしいです。ボンドはもちろんモノタロウで購入した汎用協力ボンドです。
値段以上の出来だと思います。カブの積載で使用しましたが、全く問題なく積載出来ました。二つ折りなので、収納も良好です。コスパの良い商品だど思いました。
とてもいいです
有名メーカー製と遜色有りません
軽量ですが、たわみも大きくありません
カブ90をエブリィに積載する為に購入しました。当方の使用範囲ではしなりも許容範囲で強度的な問題は特になし。他の方のレビューで爪ゴムが外れやすいとありますが、今は対策されたのかガッチリ固定されてます。何より安い!当たり外れもあるかも知れませんがバリも無く溶接もしっかり溶けてると思います。