エムテートリマツ
ステンカキ揚げリング
かき揚げを形を整えて作れます。
直径(Φmm)
100
柄長さ(mm)
130
種別
1連
材質
ステンレススチール
タイプ
穴あき
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017988
‐
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください