エムテートリマツ
18-8パイプ柄スイノー特大50cm柄
給食用のパイプ柄のスイノーです。ステンレスの共柄なので衛生的です。
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
250
柄長さ(mm)
500
頭部幅(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20020429
絹目
40メッシュ
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20020438
細目
14メッシュ
¥
9,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20020447
荒目
6.5メッシュ
¥
9,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20020456
極荒
10mm目
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください