エムテートリマツ
18-0木柄万能ターナー
材質
本体:18-0ステンレス、柄:木
全長(mm)
370
ヘラ幅(mm)
76
ヘラ部長さ(mm)
177
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20021199
‐
穴あき
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20021208
‐
穴なし
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください