エムテートリマツ
18-8中食器
(1件のレビュー)
形状
丸
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
140×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024263
‐
140
45
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください