エムテートリマツ
強化木卓上お玉
強化木柄でささくれしにくいです。
材質
本体:18-8ステンレス、柄:強化木
直径(Φmm)
70
柄長さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20026406
‐
穴なし
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
20026415
‐
穴あき
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください