CAPTAIN STAG
粋楽 鉄鋳物 鉄瓶
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)
1
満水容量(L)
1.5
材質
鋳鉄
質量(g)
2700
本体寸法(mm)
200×180×95
表面処理
シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20028908
UW-2001
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください