CAPTAIN STAG
フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質
本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ95×167
電源
ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源
ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)
130×100×90
明るさ
Highモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030256
UK-4044
200
グリーン
64-9354-98
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030265
UK-4045
200
ブルー
64-9354-99
¥
5,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030274
UK-4046
200
ピンク
64-9355-01
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください