ミズケイ
カモフラ安全ベストエキサイト迷彩(F)
メッシュ部分が迷彩柄でクールな安全ベスト。
用途
警備・誘導に最適。
色(本体)
黒
テープ地色
緑
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
58
胴回り(mm)
950~1300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20056479
5941021
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください