ミズケイ
安全ベスト反射ショート丈70mm
幅広反射テープ採用で視認性アップ。安全体も邪魔にならないショート丈
用途
警備・誘導に最適。
種類
ベスト型
材質
(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)
70
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
40
色(本体)
オレンジ
丈区分
ショート丈
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20056436
5917707
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20056445
5917702
オープン
取扱い終了
20056454
5917705
オープン
取扱い終了
20056463
5917706
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください