RF木製デスク

RF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワRF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワRF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワRF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワRF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワRF木製デスク - アール・エフ・ヤマカワ

立体的に空間を有効活用できるユピタシリーズのRF木製デスク。環境に配慮した低ホルム木材を使用。天板はエンドを斜めにカットしたシャープなデザインです。天板奥にOAタップやアダプタなどを収納するスペースを装備、切り欠き付きカバーは前後どちらの向きでもご使用いただけます。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP高さ(mm)720奥行(mm)600天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)(天板)40グリーン購入法適合引出しなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20056576RFWD-1260NAナチュラルI1200×600×720(天板)40約301200
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24807976RFWD2-1460NAナチュラルI1400×600×720(天板)40約33.51400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24807985RFWD2-1460DBダークH1400×600×720(天板)40約33.51400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20056619RFWD-1460NAナチュラルI1400×600×720(天板)40約33.51400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20056628RFWD-1460DBダークH1400×600×720(天板)40約33.51400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20056585RFWD-1260DBダークH1200×600×720(天板)40約301200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20056594RFWD-1060NAナチュラルI1000×600×720(天板)40約26.51000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20056603RFWD-1060DBダークH1000×600×720(天板)40約26.51000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20056619RFWD-1460NA24807976RFWD2-1460NARFWD-1460NA RF木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 24807976RF木製デスクアール・エフ・ヤマカワ1台
21,980
税込24,178
ナショナルブランドの相当品です
20056628RFWD-1460DB24807985RFWD2-1460DBRFWD-1460DB RF木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 24807985RF木製デスクアール・エフ・ヤマカワ1台
21,980
税込24,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする