交流安定化電源

交流安定化電源 - 菊水電子工業

PWMインバータ方式を採用したコンパクトな交流電源
最大ピーク電流は定格(実効値)の3倍
計測機能を装備し、各種通信インターフェースにも対応

質量(kg)約6最大電流(A)ACモード:5/2.5、DCモード:4/2定格入力電圧(V)AC100~120/200~240、50Hz/60Hz 単相分解能設定分解能:0.1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×124(最大150)×395出力周波数(Hz)範囲:40~500、設定分解能:0.1、確度:±2×10-4出力容量ACモード:500VA、DCモード:400W力率0.9(TYP値)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~90%rh(非結露)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(非結露)応答速度出力電圧:150μs(標準値)歪率(%)出力波形: 0.5以下(50V~135V/100V~270V 負荷力率1において)確度電圧計:±0.5% of rdng + 0.3V/0.6V(出力電圧13.5V/27V以上、出力周波数45Hz~65HzまたはDC、23±5℃にて)、電流計確度(RMS,AVG):±0.5% of rdng + 0.02A/0.01A(出力最大電流の5%~100%、出力周波数45Hz~65HzまたはDC、23±5℃にて)入力電流(A)9/4.5以下効率70%以上入力電圧範囲(V)AC90~132/180~250(電源投入時自動判別)、47Hz~63Hz 単相内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217479PCR500MACモード:1~135/2~270(135/270レンジ)、DCモード: 1.4~190/2.8~380(135/270レンジ)
245,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする