PCR500M 交流安定化電源 菊水電子工業 20217479

交流安定化電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20217479 品番PCR500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000

PWMインバータ方式を採用したコンパクトな交流電源
最大ピーク電流は定格(実効値)の3倍
計測機能を装備し、各種通信インターフェースにも対応

出力電圧(V)ACモード:1〜135/2〜270(135/270レンジ)、DCモード: 1.4〜190/2.8〜380(135/270レンジ) 質量(kg)約6 最大電流(A)ACモード:5/2.5、DCモード:4/2 定格入力電圧(V)AC100〜120/200〜240、50Hz/60Hz 単相 分解能設定分解能:0.1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×124(最大150)×395 出力周波数(Hz)範囲:40〜500、設定分解能:0.1、確度:±2×10-4 出力容量ACモード:500VA、DCモード:400W 力率0.9(TYP値) 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜90%rh(非結露) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(非結露) 応答速度出力電圧:150μs(標準値) 歪率(%)出力波形: 0.5以下(50V〜135V/100V〜270V 負荷力率1において) 確度電圧計:±0.5% of rdng + 0.3V/0.6V(出力電圧13.5V/27V以上、出力周波数45Hz〜65HzまたはDC、23±5℃にて)、電流計確度(RMS,AVG):±0.5% of rdng + 0.02A/0.01A(出力最大電流の5%〜100%、出力周波数45Hz〜65HzまたはDC、23±5℃にて) 入力電流(A)9/4.5以下 効率70%以上 入力電圧範囲(V)AC90〜132/180〜250(電源投入時自動判別)、47Hz〜63Hz 単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする