直流安定化電源

直流安定化電源 - 菊水電子工業

シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源

耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと入力電圧(V)100冷却方式ファンによる強制空冷応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定接地正または負端子を接地可能温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)使用湿度範囲(%RH)10~90
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
タイプ
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217549PAN16-10A1台0~100~16約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217558PAN35-5A1台0~50~35約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217567PAN35-10A1台0~100~35約17350Wタイプ100V/約0.8kVA
194,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217576PAN35-20A1台0~200~35約23700Wタイプ100V/約1.4kVA
229,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15544106PAN16-10A(一般校正証明書付)1セット0~100~16約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544115PAN35-10A(一般校正証明書付)1セット0~100~35約17350Wタイプ100V/約0.8kVA
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544124PAN35-20A(一般校正証明書付)1セット0~200~35約23700Wタイプ100V/約1.4kVA
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544140PAN35-5A(一般校正証明書付)1セット0~50~35約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082897PAN16-10A(校正企業実施校正書付き)1セット0~100~16約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082906PAN35-5A(校正企業実施校正書付き)1セット0~50~35約11175Wタイプ100V/約0.4kVA
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082915PAN35-10A(校正企業実施校正書付き)1セット0~100~35約17350Wタイプ100V/約0.8kVA
オープン
319,800
351,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082924PAN35-20A(校正企業実施校正書付き)1セット0~200~35約23700Wタイプ100V/約1.4kVA
オープン
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする