モノタロウ

安全反射ベスト ショート丈

安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ安全反射ベスト ショート丈 - モノタロウ
(22件のレビュー)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストのショート丈タイプです。
腰回りに安全帯や腰ベルトなどを着けても邪魔になりません。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。

用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)テープ地色イエロー着丈(cm)約46適応胴囲(cm)約130まで丈区分ショート丈内容量1着
注意
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20224664-ブラック
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20224673-イエロー
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20224673
2024-04-15
用途: 夜間ウオーキング時
その他業種

夜間ウオーキング時の事故防止に使用しています。
但し、腕を降る時に自分の服と、反射ベストの接着テープ面が擦れるため
接着面の位置を変えると助かります。

対象商品 : 20224664
2024-03-22
用途: 鍛治工事
建設業・工事業

腰袋の、邪魔にならなくて、とっても使いやすいです!

対象商品 : 20224673
2023-05-14
用途: 安全帯装着用
自動車・二輪車・自転車関連業

現場によってフルハーネスと安全帯を使い分けしています。安全帯装着時は従来の普通丈では腰周りがスッキリしない、反射材がベルトで隠れる等の問題がありましたがショート丈ならばそれらの問題が解消できます。
本商品の耐久性は…反射材がぼろぼろになって、まぁそれなりって感じ。自分の場合は毎年買換しています。
価格的には満足できる。

1が参考にしています
2023-08-02
用途: 倉庫の現場作業で使用
佐藤運送運輸・通信業

ショート丈なのを探していました。
ショート丈なので、作業中も腰ベルトの道具にも干渉せずに助かります。
また値段の割には、品質も良く、色等も気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 20224664
2022-12-02
用途: 現場作業
建設業・工事業

消耗品なので値段重視で選びました。
今後もリピートすると思います。

対象商品 : 20224664
2022-07-04
用途: フォーク作業など

前は細いタイプの使っていましたが、方向がわからなくなったりねじれたり絡まったり使い勝手が悪かったので、大き目のこのタイプにした。腰より上なので安全帯やラベルとの緩衝が防げてよい。ただ反射部分の耐久があるといいな、、、時間がたつと固着し折れて割れる
(細いタイプがそうだった。)

対象商品 : 20224673
2022-08-13
用途: お買い得だったので買いました。
その他業種

幅広で反射力はあります。ただ暑い時は太いだけあって暑いです。
ショート丈であるため、日常でもリュックに着せたりしてもちょうどよく使いやすいです。黄×黄は昼間も目立ちます。
ただ折角なら背中の中央に横棒の反射バーが付いてあるともっと良かったかなとも思います。

対象商品 : 20224673
2022-05-14
用途: 路上作業時
ペクッド建設業・工事業

胴ベルトランヤードを着用する時にショートタイプは都合がよいです。背面に水平部分の反射材があるとぼくにとっては好都合です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする