フロパーサル
T-LOK ユニオンティー
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
ユニオンティー
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法I(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219028
TUT-2
2.28
22.35
12.7
15.74
9.5
1/8
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
20219037
TUT-4
4.82
26.9
15.32
19.6
12.7
1/4
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
20219046
TUT-6
7.11
30.48
16.9
23.11
15.9
3/8
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
20219055
TUT-8
10.41
36.1
22.9
25.9
20.6
1/2
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください