曜日別特売

T-LOK レジューシングユニオン

T-LOK レジューシングユニオン - フロパーサルT-LOK レジューシングユニオン - フロパーサル

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

形状レジューシングユニオン材質SUS316内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法I1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20219177TRU-4-215.312.738.624.6312.7-1/4×1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
20219186TRU-6-216.912.740.8926.9215.9-3/8×1/8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
20219195TRU-6-416.915.343.1828.4415.9-3/8×1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
20219204TRU-8-222.912.745.2128.4420.6-1/2×1/8
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
20219213TRU-8-422.915.346.9929.4620.6-1/2×1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
20219229TRU-8-622.916.948.1130.9820.6-1/2×3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
20219238TRU-6M-215.312.738.524.6146×1/8-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
20219247TRU-6M-415.315.34126.2146×1/4-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
20219256TRU-8M-416.215.342.327.4158×1/4-
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
20219265TRU-8M-616.216.944.329.5168×3/8-
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
20219274TRU-10M-217.212.741.827.11810×1/8-
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
20219283TRU-10M-417.215.344.529.51810×1/4-
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
20219299TRU-10M-617.216.945.9311810×3/8-
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする