曜日別特売

T-LOK ソケットウェルドコネクター

T-LOK ソケットウェルドコネクター - フロパーサルT-LOK ソケットウェルドコネクター - フロパーサル

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

形状ソケットウェルドコネクター材質SUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径A(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20219956TTSWC-2-2SW8.642.287.876.3512.728.9622.3511.11/8
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
20219965TTSWC-4-4SW10.414.811.187.915.333.5326.1612.71/4
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
20219974TTSWC-6-6SW11.947.115.759.6516.937.630.2315.93/8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする