クリアー光学
偏光サングラス/オーバーグラス
メガネの上から掛けれるオーバーグラスです。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。ソフトケース付。
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
プラ
内容量
1個
注意
※内寸サイズはあくまでも目安です。メガネフレームの形状により入らない場合もございますのでサイズ確認をお願いいたします。※予告なく品質改善のため形状・カラー・パーツ等の変更する場合がありま
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内形寸法(mm)
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20224208
SC-10Sスモーク偏光
約30
約134×38
約20
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20224217
SC-10Bブラウン偏光
約30
約134×38
約20
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20224226
SC-20Sスモーク偏光
約30
約134×38
約20
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20224235
SC-20Bブラウン偏光
約30
約134×38
約20
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20224244
OG-360Aスモーク偏光
約27
約130×40
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20224253
OG-360Bブラウン偏光
約27
約130×40
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20224269
OG-370Aスモーク偏光
約32
約140×38
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20224278
OG-370Bブラウン偏光
約32
約140×38
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20224287
OG-380Aスモーク偏光
約32
約140×42
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20224296
OG-380Bブラウン偏光
約32
約140×42
約15
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください