ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ - AirTACショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ - AirTAC
(1件のレビュー)

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
速度
おねじサイズ
等価質量(kg)
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20238899ACA0806-16衝突:高速(軽負荷)M8(最大)54
1,570
1,290
1,419(税込)
当日出荷
20238908ACA1007-17衝突:高速(軽負荷)M10(最大)104
1,735
1,420
1,562(税込)
当日出荷
20238917ACA1210-110衝突:高速(軽負荷)M12(最大)184
2,065
1,690
1,859(税込)
当日出荷
20238926ACA1412-112衝突:高速(軽負荷)M14(最大)304
2,560
2,100
2,310(税込)
当日出荷
20238935ACA2020-120衝突:高速(軽負荷)M20(最大)2404
3,055
2,500
2,750(税込)
当日出荷
20238944ACA2040-140衝突:高速(軽負荷)M20(最大)3204
3,630
2,980
3,278(税込)
当日出荷
20238953ACA2525-125衝突:高速(軽負荷)M25(最大)4004
4,045
3,310
3,641(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238969ACA2550-150衝突:高速(軽負荷)M25(最大)6004
4,540
3,720
4,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238978ACA2725-125衝突:高速(軽負荷)M27(最大)5604
4,620
3,780
4,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238987ACA3650-150衝突:高速(軽負荷)M36(最大)14004
8,250
6,760
7,436(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238996ACA0806-26衝突:中速(中負荷)M8(最大)202
1,570
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239005ACA1007-27衝突:中速(中負荷)M10(最大)402
1,735
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239014ACA1210-210衝突:中速(中負荷)M12(最大)602
2,065
1,690
1,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239023ACA1412-212衝突:中速(中負荷)M14(最大)1102
2,560
2,100
2,310(税込)
当日出荷
返品不可
20239039ACA2020-220衝突:中速(中負荷)M20(最大)6602
3,055
2,500
2,750(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239048ACA2040-240衝突:中速(中負荷)M20(最大)8902
3,630
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239057ACA2525-225衝突:中速(中負荷)M25(最大)11002
4,045
3,310
3,641(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239066ACA2550-250衝突:中速(中負荷)M25(最大)16502
4,540
3,720
4,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239075ACA2725-225衝突:中速(中負荷)M27(最大)15502
4,620
3,780
4,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239084ACA2750-250衝突:中速(中負荷)M27(最大)27802
5,115
4,190
4,609(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239093ACA3625-225衝突:中速(中負荷)M36(最大)24002
7,590
6,220
6,842(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239109ACA2550-350衝突:低速(重負荷)M25(最大)24001
4,540
3,720
4,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239118ACA0806-1N6衝突:高速(軽負荷)M8(最大)54
1,570
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239127ACA1007-1N7衝突:高速(軽負荷)M10(最大)104
1,735
1,420
1,562(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239136ACA1210-1N10衝突:高速(軽負荷)M12(最大)184
2,065
1,690
1,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239145ACA1412-1N12衝突:高速(軽負荷)M14(最大)304
2,560
2,100
2,310(税込)
11日以内出荷
返品不可
20239154ACA2020-1N20衝突:高速(軽負荷)M20(最大)2404
3,055
2,500
2,750(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239163ACA2040-1N40衝突:高速(軽負荷)M20(最大)3204
3,630
2,980
3,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239179ACA0806-2N6衝突:中速(中負荷)M8(最大)202
1,570
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239188ACA1007-2N7衝突:中速(中負荷)M10(最大)402
1,735
1,420
1,562(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239197ACA1412-2N12衝突:中速(中負荷)M14(最大)1102
2,560
2,100
2,310(税込)
22日以内出荷
返品不可
20239206ACA2040-2N40衝突:中速(中負荷)M20(最大)8902
3,630
2,980
3,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239215ACA2030-1F30衝突:高速(軽負荷)M20(最大)2804
3,385
2,770
3,047(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239224ACA2040-2F40衝突:中速(中負荷)M20(最大)8902
3,630
2,980
3,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20239057
2020-03-12
用途: 機械メンテナンス
株式会社大浦商店

納期が迅速で、送料もかからずテキパキとしたやりとりですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする