曜日別特売

異径ユニオンワイ

異径ユニオンワイ - AirTAC異径ユニオンワイ - AirTAC異径ユニオンワイ - AirTAC
(1件のレビュー)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

規格異径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244429PYW10-8D1:10、D2:8圧縮空気0.9グレー
185
159
175(税込)
当日出荷
20244438PYW10-8DD1:10、D2:8圧縮空気0.9ブラック
185
159
175(税込)
当日出荷
20244447PYW12-10D1:12、D2:10圧縮空気0.9グレー
221
189
208(税込)
当日出荷
20244456PYW12-8D1:12、D2:8圧縮空気0.9グレー
218
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244465PYW6-4D1:6、D2:4圧縮空気0.9グレー
166
139
153(税込)
当日出荷
20244474PYW6-4DD1:6、D2:4圧縮空気0.9ブラック
166
139
153(税込)
当日出荷
20244483PYW8-6D1:8、D2:6圧縮空気0.9グレー
180
159
175(税込)
当日出荷
20244499PYW8-6DD1:8、D2:6圧縮空気0.9ブラック
180
159
175(税込)
当日出荷
61329678PYW12-10D---ブラック
221
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329687PYW12-8D---ブラック
218
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: AIR配管分岐
株式会社エコー

安すぎます。脱着部のストロークが短いので外す時に少しこつがいります。すばらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする