曜日別特売

メール便ポスト エムポ

メール便ポスト エムポ - ケイジーワイ工業メール便ポスト エムポ - ケイジーワイ工業メール便ポスト エムポ - ケイジーワイ工業メール便ポスト エムポ - ケイジーワイ工業

つまみ式シリンダー錠です。回せば仮ロック、鍵を閉めればロックとなります。360X260X50mmのメール便が対応可能の上入れ前出しポストです。投入口約365X高さ55mmで大型メール便0角封筒、回覧板の大型サイズが投入可能。

付属品木ネジX4、プラグX4、鍵X2本材質亜鉛メッキ鋼板本体:シルバー、扉:ブラウン質量(g)3900寸法(横×奥行×高さ)(mm)410X190X320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246023E-3
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする