FALCON(ファルコン)
フォース・グリップ
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途
じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※400℃迄耐えるポリアリレート繊維ベクトランを使用していますが、熱を遮断する機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21778524
VR-F510
フリー
24
8
11
22
手袋本体:ポリアリレート、人指指と親指の間:パワークラッチ(油性シリコン製)
アイボリー
10
EN388:2016規格
3
3
3
無し
耐塩素
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください