曜日別特売

アクリパテ

アクリパテ - メーコー

卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。

用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整特性耐水、耐アルカリ仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
注意
※一回の塗り厚は0.5mmを限度とします
※それ以上の厚付けを必要とする場合は「ガードII」をご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202508351缶(20kg)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
202508441缶(4kg)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする