曜日別特売

スクリューバイアル(不活性処理済)

スクリューバイアル(不活性処理済) - ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済) - ヤマト科学

標準の細口バイアルより40%広い開口部

容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9内容量1パック(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
217762055183-2071-透明
6,5005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
217762145183-2072-茶色
6,7006,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
759087095183-2071【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)透明
5,0004,690
3,970
アウトレット
4,367(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする