ヤマト科学
スナップバイアル
11mmスナップキャップまたはクリンプキャップが使用可能
容量(mL)
2
仕様
ラベル有
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21776379
5182-0546
透明
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21776388
5182-0545
茶色
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください