曜日別特売

スタッキングコンテナ

スタッキングコンテナ - アイリスオーヤマスタッキングコンテナ - アイリスオーヤマスタッキングコンテナ - アイリスオーヤマスタッキングコンテナ - アイリスオーヤマスタッキングコンテナ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。

材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734137BMC-300300×453×165250×320×153クリア
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18851718SKN-300300×453×165-オレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18851718SKN-30022734137BMC-300SKN-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137スタッキングコンテナアイリスオーヤマ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22734137
2018-07-24
用途: 仕分け用
製造業

破損がありましたが、すぐに対応して頂き、交換してくれました。
固さも十分にありしっかりしているので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする