フォーエバー
銀チタンオランカッター
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)
銀含有チタン合金
形状
両刃
サイズ
L
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
28
本体寸法(mm)
150×40×20
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22793025
OLLT-CS
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください