フォーエバー
チタンスクレープカッター
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)
超硬チタン
材質(本体)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22793077
TSL-CP
ピンク
25
150×40×20
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22793086
TSL-S
-
25
150×40×20
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22793043
TSS-CS
シルキー
22
145×23×18
¥
1,250
取扱い終了
代替品有
22793059
TSSP-C
透明、全プラ
22
145×23×18
¥
1,250
取扱い終了
22793068
TSL-CS
シルキー
25
150×40×20
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください