曜日別特売

超小型プログラマブルコントローラ

超小型プログラマブルコントローラ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
消費電流(mA)
定格負荷電圧(V)
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23249714AFP0HC32EP約130PNPタイプ170以下24DCPchオープンドレイン
93,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23249739AFP0HC32ET約130NPNタイプ170以下24DCPchオープンドレイン
93,600
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
23249757AFP0HC32P約110PNPタイプ140以下5~24DCNchオープンドレイン
81,900
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
23249775AFP0HC32T約110NPNタイプ140以下5~24DCNchオープンドレイン
81,900
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする