曜日別特売

トルクロッドブッシュ

トルクロッドブッシュ - OHNO(大野ゴム工業)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカー三菱ふそう主な適合車種エアロスター主な適合純正品番MK249613高さ(mm)60.0上部内径(mm)35.0下部内径(Φmm)76.1内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部内径(Φmm)
上部内径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428056FS-440376.135.060.0
16,6009,798
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする