曜日別特売

パーフェクトクリーンDX

パーフェクトクリーンDX - 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX - 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX - 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX - 呉工業(クレ)
(16件のレビュー)

燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。

用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53内容量1本(300mL)
注意
※吸引飲用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235754332118
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23575433
2025-11-27
用途: 過走行ディーゼル車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

NV350走行30万キロ超えた辺りからでアイドリングがバラつく時があり使用した所直ぐに改善されました。値段もお手頃なのでいい商品だと思います。現在38万キロですが定期的に使用しているのでアイドリングのバラつきも無くなり快調です。

2025-06-28
用途: 自動車のメンテナンス
有限会社リビングアイ不動産業

リピート使用しています。冬・夏には必ず使用してます。

対象商品 : 23575433
2023-03-09
用途: エンジン整備
教育・研究機関

始動性の悪くなった古い軽トラに注入、セル一発で気持ちよくかかります。

対象商品 : 23575433
2023-02-08
用途: 年に数回ガソリン給油時に入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

パワーアップ、燃費向上に役だっていると思います。定期的に入れています。

対象商品 : 23575433
2022-03-28
用途: 10万キロオーバーの軽自動車に使用
及川住設サービス建設業・工事業

加速が悪く、アイドリングで振動酷く、同車種の他の方より燃費悪い為ガソリン添加剤使用。
加速は想像していた以上に改善され、燃費もリッター2.5km伸びたが、振動はやや改善された程度。
添加剤入れるの辞めた後でも燃費はリッター1km改善をキープ・加速も以前より良好。

1が参考にしています
対象商品 : 23575433
2021-07-09
用途: 重機フォークリフト用
サービス業

工場内の重機などがアイドリングが不安定になったので購入。初めて入れたのである程度安定してきました。オイルも汚れているので効果はあると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 23575433
2021-03-29
用途: バイクの燃料系の清掃・維持の為
その他業種

燃料関係の清掃とガソリンタンクの防錆効果を期待して、定期的に使用しています。
エンジン内の洗浄効果は、開けてみないとわかりませんが、キャブやインジェクターのバタフライバルブの汚れ方も少ないです。
ガソリンタンクの容量にもよりますが、1本で3・4回(メーカー推奨5,000キロ毎OR6カ月毎)は使用できます。また冬季に乗らない場合等のガソリンタンクの防錆にも使えます。
長く大事に乗るなら、お勧めします。

対象商品 : 23575433
2021-04-21
用途: 車のエンジン洗浄に半年に1回
その他業種

ハイブリッドは吸気系にゴミが溜まりやすいので半年に1回使っています。効果は今のところ判りませんが、メーカーは信用しているので今後も使うつもりです。
本当の結果は7年後くらいに始動不良があるかどうか?で決めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする