片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ) - ベッセル
(4件のレビュー)
材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731614GS160006565No.00
560
469
516(税込)
当日出荷
24731623GS1600100100No.00
740
599
659(税込)
当日出荷
24731639GS16006565No.0
549
449
494(税込)
当日出荷
24731648GS16008282No.0
586
489
538(税込)
当日出荷
24731657GS160100100No.0
598
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24731648
2024-04-20
用途: 家庭用電気製品の修理
サービス業

先端の強度や精度が大変よく最高です。バランスもちょうどよいです。

対象商品 : 24731614
2021-11-30
用途: 小ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

対象商品 : 24731648
2019-11-28
用途: 小型電気製品の組立て
製造業

剛彩ビットはこれまでの作業経験(30年以上)で一番靭性が低いビットです。過去3回購入(計10本)しましたが、1本~10本のネジ締めで先端が欠けます。全て手締めでの使用です。同時期に
購入したベッセル、アネックス、ホーザンは摩耗こそありますが、欠けた事はありません。焼き入れに失敗しているのか、兎に角個人的には最低の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 24731639
2018-11-30
用途: 機械メンテナンス

数時間使用しただけで、一本がポッキリ折れました...粘り強さが足りません。
プラスの先端に塗装がされているのもダメ。
私の環境では使い物になりませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする