GS1600100 片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル 24731623

片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズNo.00
内容量1セット(2本)注文コード24731623品番GS1600100
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
全長(mm)
100
先端サイズ
No.00
材質
ダイハード鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24731648
2024-04-20
用途: 家庭用電気製品の修理
サービス業

先端の強度や精度が大変よく最高です。バランスもちょうどよいです。

対象商品 : 24731614
2021-11-30
用途: 小ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

対象商品 : 24731648
2019-11-28
用途: 小型電気製品の組立て
製造業

剛彩ビットはこれまでの作業経験(30年以上)で一番靭性が低いビットです。過去3回購入(計10本)しましたが、1本~10本のネジ締めで先端が欠けます。全て手締めでの使用です。同時期に
購入したベッセル、アネックス、ホーザンは摩耗こそありますが、欠けた事はありません。焼き入れに失敗しているのか、兎に角個人的には最低の商品です。

3人が参考にしています
対象商品 : 24731639
2018-11-30
用途: 機械メンテナンス

数時間使用しただけで、一本がポッキリ折れました...粘り強さが足りません。
プラスの先端に塗装がされているのもダメ。
私の環境では使い物になりませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする