曜日別特売

耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ

耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル ストレートプラグ Tシリーズ - LEMO

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途
屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728665FGG.0T.302.CLAC30Z2102.6~3.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728674FGG.0T.302.CLAC40Z2103.6~4.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728683FGG.0T.302.CLAC45Z2104.1~4.5
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728699FGG.0T.302.CLAC502104.6~5.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728708FGG.0T.303.CLAC40383.6~4.0
オープン
8,898
9,788(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728726FGG.0T.304.CLAC45474.1~4.5
オープン
8,898
9,788(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728735FGG.0T.304.CLAC45Z474.1~4.5
オープン
8,898
9,788(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728744FGG.0T.304.CLAC50474.6~5.0
オープン
8,898
9,788(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728753FGG.0T.305.CLAC4056.53.6~4.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728769FGG.0T.305.CLAC4556.54.1~4.5
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728778FGG.0T.305.CLAC5056.54.6~5.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728787FGG.0T.305.CLAC50Z56.54.6~5.0
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728796FGG.0T.306.CLAK5062.54.6~5.0
オープン
9,798
10,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728805FGG.0T.307.CLAC5072.54.6~5.0
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728814FGG.0T.309.CLAC45924.1~4.5
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728823FGG.0T.309.CLAC50924.6~5.0
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729049FGG.1T.304.CLAC65Z4106.1~6.5
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729058FGG.1T.307.CLAC60775.6~6.0
オープン
14,980
16,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729067FGG.1T.308.CLAC50Z854.6~5.0
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729076FGG.1T.314.CLAC65Z1426.1~6.5
オープン
21,980
24,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729085FGG.1T.316.CLAC60161.55.6~6.0
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729189FGG.2T.302.CLAC602255.6~6.0
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729198FGG.2T.302.CLAC852258.1~8.5
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729207FGG.2T.302.CLAC85Z2258.1~8.5
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729216FGG.2T.303.CLAC703176.6~7.0
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729225FGG.2T.303.CLAC853178.1~8.5
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729234FGG.2T.304.CLAC55Z4155.1~5.5
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729243FGG.2T.304.CLAC75Z4157.1~7.5
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729259FGG.2T.305.CLAC60Z5145.6~6.0
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729268FGG.2T.307.CLAC85Z7118.1~8.5
オープン
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729277FGG.2T.310.CLAC701086.6~7.0
オープン
21,980
24,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729286FGG.2T.312.CLAC701276.6~7.0
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729295FGG.2T.312.CLAC851278.1~8.5
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729304FGG.2T.326.CLAC752627.1~7.5
オープン
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729347FGG.3T.302.CLAC85Z2358.1~8.5
オープン
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24729356FGG.3T.330.CLAC10Z303.59.6~10.0
オープン
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728717FGG.0T.304.CLAC40473.6~4.0
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
24729033FGG.1T.304.CLAC60Z4105.6~6.0
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする