岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
適合
(ポール)4B
材質
(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧(V)
100/200~242
定格周波数(Hz)
50/60
配線長
(二次側)15m以下
口出線(mm)
800
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733407
LE056035HSZ1/2.4-A2
80.0(100V)、78.0(200V)、78.0(242V)
72
¥
27,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24733398
LE029045HSZ1/2.4-A1
39.5(100V)、38.8(200V)、38.5(242V)
33
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
24733416
LE070035HSZ1/2/4-A1
98.0(100V)、95.0(200V)、94.0(242V)
87
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
24733425
LE103050HSZ1/2.4-A1
137.0(100V)、134.0(200V)、133.0(242V)
124
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください