岩崎電気
エルボ LB形
材質
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)
0.43
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
1113
寸法B(mm)
42
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
67
寸法C(Φmm)
30
適合電線管
Φ16(PF1/2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24734256
EYE16B-G
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください