曜日別特売

リュック型収納バッグ

リュック型収納バッグ - DBLTACTリュック型収納バッグ - DBLTACTリュック型収納バッグ - DBLTACTリュック型収納バッグ - DBLTACT
(35件のレビュー)

大容量30Lのリュック型収納バッグ。
開口部が広く荷物の出し入れがしやすい設計です。
ヘルメットや着替えなども収納できます。
A4サイズの書類やファイルがすっぽり入る収納ポケット付。
強靭な600Dデニール生地+PVCコーティング加工済み。

容量(L)30材質ポリエステルブラック質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×210×330アズワン品番64-5132-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24737047DT-RS-BK30440×210×330
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24737047
2026-02-11
用途: 避難用品を入れる為に購入しました。
株式会社W-Factory医療・福祉・介護関連業

障害者施設なので、入居者さん、一人一人、避難時の為に避難用品を入れました。 ちょうど良いサイズで避難時でも背負い易い、大きさで、お値段も手頃でとても満足しています。

2025-02-28
用途: 自動車のトランク内の災害時セット整理に

自動車トランクに、非常食や飲料水、電動空気入れや、ブースターケーブル、ブースターバッテリーを適当に積んでいて、使い勝手が悪くなっていたので、整理用に購入。価格の割に良いつくりでした。生地の感じでは、日常使いでは何年も使えないかもしれません。

2024-10-05
用途: 車の入らない山林作業運搬時
建設業・工事業

すぐに泥だらけになるので安くて丈夫そうなこちらを購入、助かりましたし、思いのほか丈夫でした ただ野ざらし日ざらしにすると劣化早そうな素材なので使わないときは乾燥した日の当たらない場所に保管しといたがよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24737047
2024-07-01
用途: 現場移動時
サービス業

値段のわりには、しっかりしてて荷物も大量に入るので満足しています。底板が無いのが残念でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24737047
2023-01-15
用途: 高低圧電気設備の点検、メンテナンス時の電車移動で使用
佐藤電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

携帯用測定器、PC、ヘルメット、簡易工具を持っての移動に最適でした。電車内でもダッコ持ちで他人に迷惑かけることなく使用できています。金額が安いのでどうかと思いましたが今のところ満足しています。
 背負いベルトをもう少し幅広でしっかりしてもらえばいうことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 24737047
2022-04-21
用途: 移動時
その他業種

移動時に細々した沢山の荷物を入れて一気に運べるので重宝してます。
他の方のレビューにもありますが、ペラペラで小さな穴があるのか、バッグの内側から外の光がちらちら見えるので、強度的には少し心もとない感じもしますが、逆にサイズ感が決まってしまわない分、大きいものでも何でも入るので良いと思います。
価格を考えると贅沢は言えませんが、全体的に防水加工されていればより良いと思います。
その他、内側のポケットはマジックテープなどで止められると、モノを入れるときに引っ掛からなくてよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24737047
2022-01-20
用途: 通勤
その他業種

安価で内容が画像でしか確認できませんでしたが、想像以上に良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 24737047
2021-11-08
用途: 高所作業用装備品の車内保管と持ち運び
サービス業

耐久性に不安があるが、間口が大きく装備品を出し入れしやすい、軽い、安い、黒色のため中身を見られない等、利点が多い

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする