SK11
ライト付ベンチグラインダー
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。
強力300Wモーター搭載です。
低振動、静音設計です。
作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。
大型アイシールド付です。
用途
金属の研削・研磨・バリ取り。
電源
単相交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
2.9
厚さ(mm)
(砥石)19
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
2850/3450
セット内容
砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2
粒度
A36、A60
電球(W)
(作業ライト:別売)40まで
砥石径(Φmm)
外径:150、内径:12.7
消費電力(W)(50/60Hz)
330/270
消費電流(A)(50/60Hz)
3.3/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約360×約200×約220
内容量
1台
注意
※機械の回転部に巻き込まれないよう、袖口の開いたもの・ネクタイなどは身につけないでください
※作業中は保護めがねをご使用ください(また、作業環境により、安全靴、保安帽、マスクなどもご使用ください)
※湿気はモーターなどの電気絶縁性を低下させ、感電事故のもとになりますので、雨中、濡れた所、機械内部に水や油の入りやすい場所では使用しないでください
※使用中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた場合は直ちに作業を中止してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738596
SBG-150L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください