曜日別特売

くっきりはっきり電卓

くっきりはっきり電卓 - Canonくっきりはっきり電卓 - Canonくっきりはっきり電卓 - Canonくっきりはっきり電卓 - Canonくっきりはっきり電卓 - Canonくっきりはっきり電卓 - Canon
(2件のレビュー)

画面にガイダンスを表示
わかりやすい卓上タイプ
大型液晶&税率設定ガイダンス表示
ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用

表示桁数10桁サイズ卓上質量(g)196タイプくっきりはっきり電卓電源太陽電池+単4電池エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9エコマーク認定番号11 135 001内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24742053HF-1000T
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24742053
2024-10-26
用途: 事務作業
製造業

液晶と釦がとても大きいので老眼でもよく見えタッチミスもしなくなり気に入りました。大きさは事務机の上で存在感出してます。
使う消費税は記憶でき、使わない√も関数も無いのがシンプルでいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 24742053
2018-10-25
用途: 経理業務
運輸・通信業

想像していたものよりも、大きいサイズだったのでびっくりした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする