曜日別特売

屋内用UHF/FMブースター

屋内用UHF/FMブースター - 日本アンテナ屋内用UHF/FMブースター - 日本アンテナ
(1件のレビュー)

FM・UHF増幅に対応したブースターです。
ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
FM補完放送対応。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

電源コード(m)1周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)電圧定在波比2.5以下使用温度範囲(℃)-10~+40電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
利得(dB)
入力レベル
適正入力レベル(dBμ)
出力レベル
雑音指数(dB)
直流電圧(V)
消費電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741606S46UF2取付ねじ×2本(1本は本体取付済)FM:33~38(カット機能付)、UHF:43~48【調整】FM:-10、UHF:-10・-15(切換)FM:62~72、UHF:72~82(標準)FM:95[5波]dbμV、UHF:115[9波]dbμVFM:4.5以下、UHF:8以下(最大利得時)【供給】UHF:DC15(±10%)1.5W・入力端子5.5、DC15V(1.5W)送電時:7.5166×120×691
135,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741615T37UF2取付ねじ×3本FM:20~25(カット機能付)、UHF:35~40【調整】FM:-10、UHF:-10・-15(切換)70~80(標準)FM:90[5波]dbμV、UHF:105[9波]dbμVFM:5以下、UHF:4以下(最大利得時)【供給】UHF:DC15(±10%)1.5W・入力端子3.5、DC15V(1.5W)送電時:5.0178×135×420.7
83,100
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741624T30UF2取付ねじ×3本FM:20~25(カット機能付)、UHF:28~33【調整】FM:-10、UHF:-5・-10(切換)70~80(標準)FM:90[5波]dbμV、UHF:98[9波]dbμVFM:5以下、UHF:4以下(最大利得時)-2.5178×135×420.7
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24741624T30UF224741615T37UF2T30UF2 屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ 24741615屋内用UHF/FMブースター日本アンテナ1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24741615
2024-02-29
用途: 共聴システム・ラインブースター
曽山電機サービス電気・ガス・熱供給・水道業

屋内使用で、小型で使いやすい。レベル調整も、簡単であつた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする