ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途
配管資材に
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
150
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167669
1/2
15
1/2
150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25167678
3/4
20
3/4
150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25167687
1
25
1
150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材